• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Nástroj TORX, 14 x 18 mm

Artiklové číslo: 58294014

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 58294014
EAN / GTIN 4018754096831
Číslo výrobce 58294014
L-číslo L60010 2639
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro momentové klíče se čtyřhranným pohonem
  • Chromování na niklu, odolné a odolné proti odštípnutí
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Vysoce odolné, mimořádně trvanlivé

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 11 mm
  • Profil výstupu: TORX®
  • S: 25 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Velikost výstupního profilu: E14
  • Hmotnost: 130g
  • Šířka mm (b): 22,5 mm