Rohová fréza 90° krátká se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215705 25/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 2
Tvar stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 44 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 16..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215705 25/2
EAN / GTIN 4045197410559
Číslo výrobce 215705 25/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.