Průhledný obal DURAFRAME® v 6dílná sada DIN A3

Artiklové číslo: 974632
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
4 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Magnetické pouzdro z tvrdé PVC fólie se samolepicí zadní stranou, lepí na všech hladkých, nosných površích (dřevo, sklo, kov a další.). Lze sejmout a použít opakovaně.

Použití:

Snadná výměna dokumentů díky vyklápěcí magnetické přední straně. Informace je na skleněných plochách čitelná oboustranně. Použitelná ve formátu na výšku a na šířku. Ideální například pro:
  • Poplachové plány nebo výstražné pokyny (červená).
  • Pokyny ke strojům (modrá).
  • Provozní pokyny
  • Podle Vyhlášky pro nebezpečné látky (oranžová).
  • Maximální pozornost při informacích a nebezpečích (dvoubarevně).

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"