{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 180 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 630 mm | |
Užitná výška zásuvek | 140 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 1 090 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 520 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 140 mm | |
Počet zásuvek | 1 | |
Počet dvířek | 1 | |
Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
Katalogové číslo | 932601 140 | |
Číslo výrobce | 932601 140 |