Tažná upínací kleština kruhová, DIN 6341 355 E

Artiklové číslo: 329705
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
16 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Upínací kleštiny, profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný upnutí.
Pilový závit.

Norma:

DIN 6341

Přesnost:

Tolerance obvodové házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Poznámka:

Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) na poptávku!
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
    Upínací ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku