Synchronní hlava nástroje pro ER16

Artiklové číslo: 338183
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
190 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
  • Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
  • Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
  • Vhodný pro levé a pravé závity.

Vhodné pro:

Synchronní upnutí ER č. 338180.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Řada závitníků pro hospodárnou výrobu"