Fíbrový kotouč XF 733 (CER) ⌀ 125 mm

Artiklové číslo: 566452
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 45,00  CZK
  • od 50
    od 37,00  CZK
na poptávku
Dostupné
1 222 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Hliník
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
VSM XF 733 s maximálním brusným výkonem a životností na neželezných kovech jako je hliník. Dodatečná vrstva, aktivní pro broušení, brání usazení a přilnutí třísek.
Druh zrna: keramické zrno s povlakem aktivním pro broušení (STEARAT Plus).

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.