Fíbrový kotouč (CER) 782C ⌀ 178 mm

Artiklové číslo: 566473
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 123,00  CZK
  • od 25
    od 102,00  CZK
na poptávku
Dostupné
1 305 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Keramika; Litina; Neželezné a barevné kovy
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Přesně tvarované vysoce výkonné brusné zrno ve výrobcích 3M™ se skládá z definovaných keramických trojúhelníkových tvarů, které jsou optimálně umístěny na brusném podkladu. Podstatně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrném dokončení povrchu.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Vysoce výkonný fíbrový kotouč s otevřeným posypem.

Použití:

K obrábění oceli a neželezných kovů.
Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Řezné brusné jádro umožňuje příjemnou, ergonomickou práci s nízkým přítlačným tlakem. Díky vysokému úběrovému výkonu jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň správnou alternativou k hrubovacím a vějířovitým brusným kotoučům.