Tkaninový brusný kotouč se suchým zipem (CER) ⌀ 115 mm

Artiklové číslo: 567510
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 35,00  CZK
  • od 50
    od 29,00  CZK
na poptávku
Dostupné
1 993 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s talířem se suchým zipem, např. č. 567760 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.
Brusné kotouče se suchým zipem XK870K s robustní polyesterovou tkaninou. Samoostřící keramické zrno s aktivní dodatečnou brusnou vrstvou (TOP Size) zajišťuje agresivní a chladný brus.

Použití:

Na úhlových bruskách nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost 40 m/s.
Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan.

Poznámka:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902566950. Malý brusný systém ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm viz č. 554005 a dále.