Měřič obrysů Novometer

Artiklové číslo: 435170
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Měřič obrysů Novometer pro měření středního vnitřního průměru kulatých, oválných nebo souvislých polygonálních otvorů. Pro měření elastických dílů.

Poznámka:

Provedení s digitálním displejem nebo s kluznou spojkou pro reprodukovatelnou měřicí sílu na poptávku. Provedení pro měření vnějších průměrů na poptávku. Stacionární provedení se stolem k dispozici jako podložka pro obrobek. Novometer s odečtem 0,01 mm je dostupný na poptávku.
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku