{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300276 6 | |
EAN / GTIN | 4045197829832 | |
Číslo výrobce | 300276 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 160, ⌀ upnutí D1: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
3 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
2 952,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
3 871,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
5 145,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
2 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
2 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |