{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Dmin. | 14,5 mm | |
Dmax. | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Upínací síla | 3,5 kN | |
Druh produktu | Upínací systém přípravku |
Katalogové číslo | 370018 1 | |
Číslo výrobce | 23340.0214 |