Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástavbová čelist měkká, Typ: A

Artiklové číslo: 361262 A

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 70 mm
b1 120 mm
Výška h1 31,1 mm
Provedení Hliník
Vhodné pro barevný kód TeleCentric
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361262 A
Číslo výrobce 6921544081031

Popis

Vhodné pro:

5osý upínač TeleCentric č. 361255

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku