Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Komfortní ochranné brýle uvex i-works CLEAR

Artiklové číslo: 096500 CLEAR
  • Povlak skel: bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada i-works
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Povlak skel bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096500 CLEAR
Číslo výrobce 9194171

Popis

Provedení:

Nekovové ochranné brýle ve sportovním stylu s robustní kvalitou. Panoramatická skla, která odpuzují nečistoty vytvářejí lepší výhled při vyšší bezpečnosti a lze je velmi dobře čistit. Díky vrstvě uvex supravision excellence jsou tyto brýle trvale odolné proti zamlžení i odolné proti poškrábání a chemikáliím z vnější strany. Příjemně měkká ramínka zajišťují pohodlné usazení bez sklouzávání a nabízejí možnost připevnění brýlové šňůrky.

Norma:

EN 166; EN 170