Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Zajišťovací souprava PLATFORM I

Artiklové číslo: 098175

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 5,9 kg
Druh produktu Sada pro zajištění proti pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098175
Číslo výrobce SET-314-1,8-M/XXL

Popis

Provedení:

PLATFORM I. Zajišťovací sada proti pádu, sestávající z:
  • 1 × záchytný popruh IGNITE ION, vel. M/XXL (č. 098104).
  • 1 × přístroj pro zajišťování ve výškách PEANUT I pro plošiny, 1,8 m (č. 098145).
  • 1 × vak pro uložení ROPE BAG s objemem 22 l.

Použití:

Základní vybavení pro bezpečnou práci na plošinách.

Norma:

EN 363

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku