Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Záchytný popruh IGNITE TRION

Artiklové číslo: 098106

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada IGNITE
Velikost výrobce M / XXL
Obvod boků 800 - 1300 mm
Hmotnost 2,82 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098106
Číslo výrobce G-1131-M/XXL

Popis

Provedení:

Ignite Trion. Výkonný kompletní popruh. Funkční a ergonomický díky asymetrickému kyčelnímu polstrování a sklopnými přídržnými oky dle EN 358, které umožňují pracovat bez omezení. Nový systém zamezuje nechtěnému uvolnění popruhu. Vhodné zejména pro použití ve vysokoregálovém skladu.
Nová sada popruhů Ignite s promyšlenými detaily, jako vycpávkami ramen a nohou, kvalitní zámky Oktalock pro stejnoměrné zatížení obou dílů. Navíjení popruhu pro nerušenou práci a indikátor pádu. Max. přípustná hmotnost: 140 kg.

Použití:

Fasádové práce, stavba lešení, stavba ocelových konstrukcí, plošiny, trvalá ochrana před pádem.

Norma:

EN 361
Dodatečná certifikace dle EN 358.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku