{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | F-IRONCut57AS | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Provedení | Kotoučová pila na kov | |
Maximální počet otáček | 2 800 min-1 | |
⌀ pilového listu | 150 mm | |
⌀ otvoru pilového listu | 20 mm | |
Maximální hloubka řezu 90° | 57 mm | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 3,05 kg | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078209 71360461 | |
EAN / GTIN | 4014586900131 |