{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 7732 | |
Rozsah utahovacích momentů | 138 Nm - 420 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) | M20 | |
Maximální počet otáček | 9 000 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | Čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Maximální spotřeba vzduchu | 612 l/min | |
Připojovací závit | NPT | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 1,3 kg | |
Pracovní hluk | 95 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 12,1 m/s2 | |
Délka | 112 mm | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079201 7732 | |
Číslo výrobce | 8941077321 |