Úhlová bruska GWX 14-125

Artiklové číslo: 077050 14-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Karton
Označení výrobce GWX 14-125
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 400 W
Rozsah otáček 11 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 2,3 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky Pozvolný rozběh
Řada systém X-LOCK
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077050 14-125
EAN / GTIN 3165140962322
Číslo výrobce 06017B7000

Popis

Provedení:

  • Jednoduše a rychle: Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
  • Již není potřeba žádný další klíč.
  • Obsáhlé: Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
  • Maximální pohodlí díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití nářadí.
  • Spolehlivé: Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
  • Čistá práce bez nevítaných škrábanců! Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-LOCK.
Úhlová bruska 125 mm s motorem 1 400 W. Systém X-Lock.

Rozsah dodávky:

Včetně přídavné rukojeti, ochranného krytu kartonu.