Akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 070241
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
183 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch
  • Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).
  • Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti s až 20 Nm krouticího momentu pro silové šroubování při nízké hmotnosti a minimální délce hlavy 163 mm.
Dlouhá životnost díky bezkartáčovému EC motoru.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851073866.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku