{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | WSB20-180 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 2 000 W | |
Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 180 mm | |
Maximální hloubka řezu | 48 mm | |
Hmotnost | 4,8 kg | |
Samočinné vypínání | ano | |
Zvláštní znaky | QuickIN | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077152 72210529 | |
Číslo výrobce | 72210529232 |