Strojní svítilna 9LED

Artiklové číslo: 081300 9LED
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 64

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 64
Jmenovité napětí 250 V
Světelné zaměření cílený světelný kužel
Úhel záření pevný 60 stupeň
Světelný výkon 12 W
Světelný tok 1 140 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso LED
Výměnné osvětlovací těleso ne
Druh produktu Strojní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Číslo výrobce ML1209

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítilny, se spínačem / vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem.
Všechna strojní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště HEDI® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady.
Osvědčené strojní svítidlo s extrémně robustní hlavou, odolné proti stříkající vodě a prachotěsné, pro profesionální použití v náročném pracovním prostředí nebo pro použití na a ve strojích. Potlačení rádiového rušení dle DIN EN 62493.
Strojní svítilna s LED pro cílené osvětlení pracoviště. Nízká spotřeba energie, zamezení zahřívání a ozařování UV osvětlených objektů.
Hlava lampy s vylepšeným kloubem.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně lampy, silného upevňovacího magnetu, šroubovací svěrky 50 mm a montážních šroubů pro upevnění na stroje, stoly, stěnu nebo strop.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku