Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada ochranných ucpávek do uší E-A-R™ CLASSIC™ II, Typ: RT500

Artiklové číslo: 097310 RT500

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 28 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 500 paar
Obal volné
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097310 RT500
Číslo výrobce 7000103734

Popis

Provedení:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Nezápalná polyuretanová pěna se díky pomalému navrácení do původního tvaru a reakcí na tělesnou teplotu optimálně přizpůsobí zvukovodu a zaručuje tak dobrou izolaci. Zdrsněný povrch a odolnost proti vlhkosti brání prokluzu ve zvukovodu. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).
Plastový nástavec obsahující 500 párů pro dávkovač na ochrany sluchu One-Touch-Pro™.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku