Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice pro elektrikáře, pár Electrosoft, 500 V AC, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094910 9
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: 00

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

EN 60903 kategorie A (kyseliny) ano
EN 60903 kategorie C (extrémně nízké teploty) ano
EN 60903 kategorie Z (ozón) ano
Použití vícerázové
Materiál nosiče Přírodní latexová guma
Velikost rukavice 9
Délka 360 mm
Barva červená
Tloušťka stěny 0,5 mm
Třída ochrany 00
EN 60903 AZC
Bezlatexové ne
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice pro elektrikáře
Druh produktu Rukavice pro elektrikáře

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094910 9
Číslo výrobce 2091083-09

Popis

Provedení:

Izolující bezpečnostní rukavice z přírodní latexové gumy pro ochranu před riziky prací s elektrickým napětím. Čím silnější rukavice, tím vyšší elektrická odolnost. Kategorie OOP III, s razítkem zkušebny.
Pro práce pod napětím do 500 V, třída 00.
Délka 36 cm, tloušťka 0,5 mm, barva červená, rovné okraje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku