Kolečko pro pojízdný podstavec, Typ: 1

Artiklové číslo: 933635 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška celkem 150 mm
⌀ koleček 125 mm
Druh produktu Role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 933635 1
EAN / GTIN 4045197895394
Číslo výrobce 933635 1

Popis

Provedení:

Pevné kolečko ⌀ 125 mm, s pružnými šedými celogumovými kolečky, která nezanechávají stopy.

Vhodné pro:

Č. 933627 – 933633, pracovní stůl Kombi pojízdný č. 933308.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku