Kryt, Typ: BATCOV

Artiklové číslo: 960019 BATCOV
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kryt zámku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960019 BATCOV
EAN / GTIN 4045197981127
Číslo výrobce 960019 BATCOV

Popis

Provedení:

Kryt přihrádky na baterie (varianta s čipem a PIN).

Vhodné pro:

Elektronický zámek G-ELS č. 960017.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku