Provedení:
Oboustranný mezní třmenový kalibr z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správná strana s
přídavkem na opotřebení dle DIN 7163.
Pro mezirozměry nebo číselnou toleranci.
Přejímací kalibr s číselnou tolerancí, např.
č. 484225 vel. 41,04 + 0,01/ -0,02
Použití:
Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.
Norma:
Tolerance a odchylky dle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7163.
Poznámka:
Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).
Typ A = 3 – 5,999
Typ B = 6,001 – 6,999
Typ C = 7,001 – 10,999
Typ D = 10,001 – 14,999
Typ E = 15,001 – 18,999
Typ F = 19,001 – 22,999
Typ G = 23,001 – 27,999
Typ H = 28,001 – 32,999
Typ I = 33,001 – 39,999
Typ J = 40,001 – 43,999
Typ K = 44,001 – 49,999
Typ L = 50,001 – 55,999
Typ M = 56,001 – 62,999
Typ N = 63,001 – 71,999
Typ O = 72,001 – 75,999
Typ P = 76,001 – 82,999
Typ Q = 83,001 – 92,999
Typ R = 93,001 – 99,999