Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Záchytný popruh H-Design® BodyFit

Artiklové číslo: 098188

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost výrobce vel. 2
Obvod boků 1000 – 1200 mm
Hmotnost 1,72 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098188
Číslo výrobce 1033537

Popis

Provedení:

H-Design® BodyFit
Záchytné lano se dvěma smyčkami ve výši hrudníku a záchytným bodem pomocí kroužku ve tvaru D z oceli na zádech. Komfortní a prodyšné polstrování zádové části. Elastický popruh pro větší komfort nošení. Nastavitelná přídržná oka dle EN 358. Certifikováno do 140 kg.

Norma:

EN 361
EN 358

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku