Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic HyFlex® 11-738, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094567 7
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

EN 388 4X42C
Materiál nosiče INTERCEPT™
Povlak PU, nitril
Rozsah použití Allround
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 7
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094567 7
Číslo výrobce 11-738/7

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-738. Technologie FORTIX™ prodlužuje životnost ochranných rukavic proti pořezání díky zesílení v oblasti ohybu palce. Povlak z PU na bázi vody a nitrilu je díky dobré přilnavosti vhodný zejména pro manipulaci s plochým sklem a jinými ostrohrannými - a rovněž lehce zaolejovanými - konstrukčními díly.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku