Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pár rukavic Ultrane 525, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094353 7
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 96
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
EN 388 4121X
Materiál nosiče Polyamid
Povlak Nitril
varianta povlaku 3/4 povlak
Rozsah použití Přesnost
Délka 230 mm - 280 mm
Barva černá / modrá
Velikost rukavice 7
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094353 7
Číslo výrobce ULTRANE 525 GR.7

Popis

Provedení:

Řada Ultrane. Ochranné rukavice s nitrilovým povlakem Grip&Proof pro vynikající úchop a práce bez únavy ve vlhkém a zaolejovaném prostředí. Neobsahuje DMF a silikon.
Ultrane 525. Hřbet ruky ze 3/4 s povlakem pro lehce zaolejované prostředí.
Možnost praní a odolné proti oleji.

Použití:

Mechanické údržbové práce, obrábění dílů za použití řezného oleje, vysekávání a ražení, manipulace se zaolejovanými strojními díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku