Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Mušlové chrániče sluchu, závislé na hladině hluku Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Artiklové číslo: 097799

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Peltor™ LiteCom™
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Norma EN 352-4; EN 352-6
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 34 dB(A)
Provozní doba 20 h
Hmotnost 464 g
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097799
Číslo výrobce 7000108543

Popis

Provedení:

Velmi výkonná ochrana sluchu podle hladiny hluku s integrovaným analogovým a digitálním rádiovým systémem. Při dodání jsou předem naprogramovány dva rádiové systémy (1× analogový / 1× digitální). Standardně je k dispozici 16 kanálů (analogové PMR) a 16 kanálů (digitální PMR). Mušlový chránič sluchu lze naprogramovat až na 70 různých rádiových kanálů. Funkčnost Bluetooth® Multipoint umožňuje plynulé spojení s mobilními telefony, takže můžete bez přerušení práce přijímat, vést a ukončovat telefonáty. Vodotěsný mikrofon s potlačením hluku nabízí hlasem ovládaný přenos (VOX) pro hands free v hlučném prostředí. Náhlavní sada obsahuje dobíjecí Li-Ionovou baterii.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinuje ochranu sluchu, sluchátka a mikrofon.

Použití:

Pro komunikaci v náročných pracovních úsecích zatížených hlukem.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, extra hygienické sady a ochrany mikrofonu.

Pozor:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Poznámka:

Hygienické sady pod č. 097767 vel. HY83