Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kombinace helmy PELTOR™ G3000 Forst, Barva: ORANGE

Artiklové číslo: 097814 ORANGE

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C
Velikost 53 cm - 62 cm
Materiál skořepiny helmy ABS
Hmotnost 600 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Odolávající nízkým teplotám do -30 °C
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097814 ORANGE
Číslo výrobce 7000104027

Popis

Provedení:

Praxí ověřená 3dílná kombinace na ochranu hlavy pro lesní hospodářství se skládá z:
  • ochranné helmy (G3000) s UV čidlem a komfortním ráčnovým systémem,
  • síťového obličejového štítu z polyamidu (5B)
  • mušlových chráničů sluchu (SNR = 28 dB, H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).
Chrániče sluchu lze v případě nepoužívání snadno odklopit směrem nahoru.

Použití:

Celoroční lesnické práce, zejména při práci s motorovou pilou.

Norma:

DIN 397 (helma); DIN EN 352-3 (chrániče sluchu); DIN EN 1731 (obličejový štít)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku