{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Délka břitu Lc | 14 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | 201960 5 |