{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Toleranční třída | ISO 228 X | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 9,73 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 9,25 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 6 | |
Hloubka závitu | 29,19 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139395 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705860 | |
Číslo výrobce | 139395 G1/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Povlak | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | žlutá | modrá | zelená | modrá | modrá |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň |
Celková délka L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Toleranční třída | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |