Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník extra dlouhý HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M4

Artiklové číslo: 134666 M4

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Povlak TiCN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma Výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,7 mm
Celková délka L 126 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
Stopka 4hran □ 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
Závit ⌀ 4 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 12 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 134666 M4
Číslo výrobce 134666 M4

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
25
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
25
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S prodlouženou stopkou.
≤ M10: Stopka dle DIN 371;
≥ M12:
Stopka dle DIN 376.
Povlak TiCN, pro zvlášť vysoké nároky na tvrdost a houževnatost.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku