Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK hrubovací a dokončovací fréza MTC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 205011 4

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: WF
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Profil frézování WF
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 8 mm
Celková délka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,015 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,02 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205011 4
EAN / GTIN 4045197766786
Číslo výrobce 205011 4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
330
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
230
CuZn
N
260
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S DLC povlakováním sp2 nejnovější generace.
Stabilní a ostré řezné hrany. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku