Provedení:
Hroty zubů z vysoce kvalitního tvrdokovu (TK) s pozitivním úhlem sklonu (10°) a nosným pásem z vysoce legované pružinové oceli. Vhodné pro univerzální použití, zejména u všech běžných druhů ocelí s pevností v tahu do 1700 N/mm2. Mimořádně klidného chodu a optimalizovaného povrchu řezu je dosaženo vysoce přesnou geometrií broušení zubů.
RÖNTGEN HM-Titan:
Pilový pás osazený tvrdokovem s vybroušeným tvarem zubů. (Tvrdost cca 1600 HV). Velmi vysoký obráběcí výkon.
Poznámka:
Na poptávce prosíme uveďte pásovou pilu (výrobce a typ), rozměry pásu, materiál a průřez materiálu.
Univerzální, malé dílenské stroje (rámové pily s výkyvným rámem se šířkou pásu 27×0,9 mm) nejsou zpravidla dimenzovány pro použití s pilovými pásy osazenými TK.Pro technické otázky jsou Vám k dispozici naši aplikační technici. Další informace najdete v
Příručce obrábění č. 110020 nebo v publikaci
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena za kus = cena za běžný metr × délka pásu
včetně svaru.Údaje pro objednávání: Artiklové číslo a velikost (počet zubů na palec) × požadovaná délka (mm).
Příklad: 5 ks č. 174113 vel. 2/3 × 4640 mm.