{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 83 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,64 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 32,4 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Číslo výrobce | THN07670 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
11 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
9 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
7 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
9 660,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 83 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |