{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | CA510 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | WP | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 180 m/min - 590 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250105 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697076 | |
Číslo výrobce | TAA00996 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Typ: CA510
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 277 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Typ | CA510 | HB7010-1 |
Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |