Provedení:
Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.
Vysoká flexibilita díky venkovnímu i vnitřnímu použití.
Nezávislé na průřezu (v rámci doporučeného rozsahu) při vnitřním obrábění.
Výhoda:
Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.
Použití:
K mechanickém zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
Pro vnější ⌀ od 10 mm a vnitřní ⌀ od 32 mm.
Rozsah dodávky:
Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.
Poznámka:
- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.