{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOHX 08T302 L | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | K10 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | K | |
Vedlejší použití | N | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | G12 | |
Úhel čela | 12 stupeň | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 200 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 300 m/min - 500 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268920 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109056268 | |
Číslo výrobce | W00 42120.0221 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
WOHX 08T302 levá, W00, Řezný materiál: K10
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
636,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 3 | 2 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOHX 08T302 L | ZCMX 070302 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Hlavní způsob použití | K | N |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 200 m/min | 200 m/min - 600 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |