{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TOHX 06T102 L | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | BK6425 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | G06 | |
Úhel čela | 6 stupeň | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 300 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 120 m/min - 180 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268877 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224636 | |
Číslo výrobce | W30 04060.026425 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TOHX 06T102 levá, W30, Řezný materiál: BK6425
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
490,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
562 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TOHX 06T102 L | TCMT 110202 |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | BK6425 | HB7020 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |