Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TOGX 06T104 neutrální BK8430

Artiklové číslo: 268864 BK8430

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOGX 06T104
Rohový rádius 0,4 mm
Typ BK8430
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Úhel čela 14 stupeň
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 300 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 120 m/min - 180 m/min
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268864 BK8430
Číslo výrobce W57 04140.048430

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný