{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RNGN 120700 | |
Upínací klín | 219930 | |
Šroub pro upínací klín | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 212500 50/5 |