{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 8 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | DWLNR/L 08 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. | |
Vhodný základní držák | 264910 – 264922 | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 48 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 35 mm | |
Podložka | 259033 6 | |
Šroub pro podložku | 259027 4 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 259036 5 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 251918 DM/08 | |
Číslo výrobce | 090-50781DM0895 |