{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výškové nastavení pracoviště | 950-1100 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
Provedení výškového nastavení | mechanická | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výškový rozsah | 950 mm - 1 100 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Druh produktu | Pracoviště s nebezpečnými látkami |
Katalogové číslo | 981120 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406121075 |