Provedení:
Dvířka jsou po stranách opatřena větracími drážkami, zamykatelná posuvnou rukojetí s cylindrickým zámkem. Pozinkovaná záchytná vana svařená dle StawaR tak, aby nepropouštěla kapaliny. Nosnost 100 kg. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm. Záchytný objem 20 litrů (20 mm pod okrajem vany).
Použití:
Bezpečné a předpisové skladování prostředků na ochranu rostlin, jedovatých látek a chemikálií ohrožujících vodu v pracovních prostorech.
Norma:
Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů číslo 15.22 DIBT v souladu se směrnicí StawaR (směrnice o ocelových vanách).
Lakování:
Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Skříň není vhodná pro skladování hořlavých kapalin! Skladování dle Vodohospodářského zákona § 19. Vany dle Prohlášení o shodě (ÜHP) dle Seznamu stavebních předpisů dle StawaR (Směrnice pro ocelové vany).
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.