{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Užitná výška | 860 mm | |
Počet záchytných van | 2 | |
Čelní strana skříně | Křídlové dveře s větracími drážkami a průzorem | |
Hmotnost | 72 kg | |
Druh produktu | Ekologická skříň |
Katalogové číslo | 980093 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4062406118884 | |
Číslo výrobce | 980093 1000/2 |