ESD konzole nosného ramena, Hloubka 350 mm, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 972086 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka 1 000 mm
Vyložení 250 mm
Maximální nosnost 50 kg
Oblast použití Nosné sloupky
Hmotnost 5 kg
Druh produktu Konzole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972086 1000
EAN / GTIN 4062406167301
Číslo výrobce 972086 1000

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v páru, pro uchycení osvětlovací jednotky č. 928600, 928602 a 928608.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.
Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku