Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kabelový kanál sklopný, Vhodné pro šířku stolu: 1600mm

Artiklové číslo: 974120 1600

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro šířku stolu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 60 mm
Šířka 1 310 mm
Hloubka 156 mm
Druh produktu Vedení kabelu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974120 1600
Číslo výrobce 974120 1600

Popis

Provedení:

Sklopný kabelový kanál ze stabilního ocelového plechu se zavěšením z černého plastu. Kabelový kanál je možné sklopit oboustranně nebo ho také kompletně sejmout. Kabely je možné snadno zavěsit a čistě uložit. S pojistnou páskou proti neúmyslnému kompletnímu vyklopení.

Vhodné pro:

Kancelářské stoly č. 974022, 974023, 974040, 974041.

Lakování:

Kovově šedá, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku